カトレア本舗
No.1155 クールシャンプークロス
ウォーターカット部分に、水切りが良く年間を通して硬くならないEVAポリを使用したシャンプークロスの人気商品。
お求めやすい価格も魅力です。
用途
◎パーマ、シャンプー
材質
(本体)ナイロン100%、(ウォーターカット部)EVAポリ
質量(g)
77
幅(cm)
(本体)90、(ウォーターカット部分)42
長さ(cm)
100
加工
(本体)防水、(ウォーターカット部)強化防水素材
首廻り(cm)
52(実用サイズ34~48)
後丈(cm)
(本体)60、(ウォーターカット部分)24
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
グレー
ネイビー
ピンク
ブルー
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06353430
-
ピンク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06353439
-
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06353448
-
イエロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06353457
-
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06353466
-
グリーン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06353475
-
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06353491
-
オレンジ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06353500
-
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください