No.6124 アースカラーロング刈布

No.6124 アースカラーロング刈布 - カトレア本舗No.6124 アースカラーロング刈布 - カトレア本舗No.6124 アースカラーロング刈布 - カトレア本舗No.6124 アースカラーロング刈布 - カトレア本舗

生地に静電気防止する高性能導電糸を織り込む事により、洗濯や摩擦による効果の劣化がなく、制電効果が半永久的に持続します。
静電気によるホコリや細かな髪の毛も落ちやすい高機能カットクロスです。
しわ加工による優しい肌触りと暑い季節にも快適な「軽くて」「ソフト」な刈布です。
落ち着いた大人向きのアースカラーを取り入れたロングサイズの刈布です。
長さ200cmのロングサイズの刈布は前丈が130cmありますので、お客様を完全にカバーし、切った髪の毛で足元を汚す心配がありません。
また後丈も52cmありますので背中割れを起こしにくく、長い髪の毛でも使い勝手が良くなっています。
アースカラー(Earth tone)とは、地球の大地や植物などの自然物をイメージした茶色や緑色の色を総称するアパレル用語です。自然志向の概念で自然をフィーチャーした要素がトレンドになり、もともと肌なじみが良いカラーですので、気持ち良く身に付けられるカラーです。

用途◎カット材質ポリエステル100%、高性能導電糸織り込み幅(cm)140長さ(cm)200加工撥水、しわ首廻り(cm)56(実用サイズ34~52)前丈(cm)130内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06353911-アイスグリーン
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
06353920-モカ
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
06353938-カラシ
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
06353929-スモークグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする