カトレア本舗
No.8510 袖付ヘアダイクロス アカシア
イエロー・ピンク・ホワイトの色鮮やかなアカシアの花柄がプリントされた、サロンを明るく演出する袖付ヘアダイクロス。
袖丈が80cmありますので、お客様の袖口を汚す心配がありません。
用途
◎パーマ・ヘアダイ、〇カット
材質
ナイロン100%
質量(g)
212
加工
防水
袖丈(cm)
80
首廻り(cm)
52(実用サイズ34~48)
前丈(cm)
120
後丈(cm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06353999
-
ピンク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06354008
-
イエロー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06354017
-
ホワイト
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください