No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス

No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス - カトレア本舗No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス - カトレア本舗No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス - カトレア本舗No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス - カトレア本舗

ソフトなナイロン素材を使用したゆったりサイズのヘアダイ&パーマ用袖付クロス。
袖口が開放的に大きく広がっていますので、クロスの中で蒸れる事がありません。
身幅が210cmありますので、大きなサロンチェアでも背中割れを起こしません。
開放的でゆったりとした袖口で通気性に優れたスタイルです。

用途◎パーマ・ヘアダイ、〇カット材質ナイロン100%質量(g)206加工防水袖丈(cm)75首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)前丈(cm)120後丈(cm)80内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06353965-クロ
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
06353981-チャ
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
06353990-コン
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする