カトレア本舗
No.1076 抗菌・防臭 しわシャンプークロス
抗菌・防臭加工を施し、クロスの嫌な臭いを抑制するバックシャンプークロスです。
用途
◎パーマ、ヘアダイ、シャンプー
材質
ナイロン100%(本体)、EVAポリ(ウォーターカット部)
色
クロ
幅(cm)
90
長さ(cm)
95
加工
防水
首廻り(cm)
52(実用サイズ34~48)
前丈(cm)
55
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06353396
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください