No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス

No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス - カトレア本舗No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス - カトレア本舗No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス - カトレア本舗No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス - カトレア本舗No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス - カトレア本舗No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス - カトレア本舗

エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットするのでお客様に着用させやすく、水や薬剤の浸入を防止します。
高級感のある輝くパールコーティングのパーマ&シャンプークロス。
強化防水加工が水やパーマ液の浸透を防ぎます。
首回りゴム入り
エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。

用途◎パーマ、シャンプー材質ナイロン100%質量(g)152幅(cm)125長さ(cm)145加工強化防水首廻り(cm)56(実用サイズ34~52)前丈(cm)95内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06353701-ピンク
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06353710-ブルー
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06353719-シルバー
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06353728-グリーン
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
06353737-ホワイト
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする