No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス

No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス - カトレア本舗No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス - カトレア本舗

エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。
ポリウレタンコーティングによる優れた耐久性と強化防水加工をほどこしたシャンプークロス。
メタリック調のカラーが高級感を演出します。
首回りゴム入り
エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。

用途◎パーマ、ヘアダイ(クロのみ)、シャンプー材質ナイロン100%クロ質量(g)90幅(cm)(本体)90、(ウォーターカット部分)42長さ(cm)90加工強化防水首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)後丈(cm)(本体)50、(ウォーターカット部分)24内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06353658-
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする