曜日別特売

No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス

No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス - カトレア本舗No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス - カトレア本舗No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス - カトレア本舗
(1件のレビュー)

エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。
ポリウレタンコーティングによる優れた耐久性と強化防水加工をほどこしたシャンプークロス。
メタリック調のカラーが高級感を演出します。
首回りゴム入り
エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。

用途◎パーマ、シャンプー材質ナイロン100%質量(g)90幅(cm)(本体)90、(ウォーターカット部分)42長さ(cm)90加工強化防水首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)後丈(cm)(本体)50、(ウォーターカット部分)24内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06353667-シルバー
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
06353676-ゴールド
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 美容室にてシャンプー時に使用

カトレア本舗の商品があって助かります。使い勝手は首周りにゴムが入っておりフィット感が抜群で安心してシャンプーできます。また他商品の流通幅を広げていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする