曜日別特売

セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭

セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 - KITA(喜多)

・通気性抜群の厚底タイプのメッシュハイカットセーフティスニーカーです。
・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。
・履き口斜めカットで脱ぎ履き楽々です。
・3本マジックで足をしっかり固定します。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮します。
・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用してます。
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポートしています。

足幅3E材質(先芯)材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底甲被タイプマジックタイプ形状ハイカット機能通気性・クッション性・抗菌・消臭靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06354455MG578025416ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354471MG578025.5432ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354480MG578026448ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354489MG578026.5462ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354498MG578027477ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354507MG578028492ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354516MG578025416ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354525MG578025.5432ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354541MG578026448ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354550MG578026.5462ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354559MG578027477ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06354568MG578028492ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする