ルクレールCV ミニ角型

ルクレールCV ミニ角型 - アスベル

ゴミ袋を隠してスタイリッシュな空間を演出する2重構造のくず入れ。

材質カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン形状角形幅(mm)200グレー容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)142×142×206フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359231A6210
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする