曜日別特売

化繊ほうき 細穂長柄

化繊ほうき 細穂長柄 - アズマ工業化繊ほうき 細穂長柄 - アズマ工業化繊ほうき 細穂長柄 - アズマ工業化繊ほうき 細穂長柄 - アズマ工業

玄関やベランダの砂ボコリを残さず掃ける、細くしなやかな先割れの穂。
化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。

材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×1240×27繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360588BR529
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする