曜日別特売

化繊ほうき 細穂短柄

化繊ほうき 細穂短柄 - アズマ工業化繊ほうき 細穂短柄 - アズマ工業化繊ほうき 細穂短柄 - アズマ工業化繊ほうき 細穂短柄 - アズマ工業

庭やコンクリートの落ち葉等の大きなゴミまで掃ける、コシがある穂。
化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります
。手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。

材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×785×23繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360579BR530
オープン
689
758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする