曜日別特売

ふとん収納ラック

ふとん収納ラック - 積水樹脂商事ふとん収納ラック - 積水樹脂商事ふとん収納ラック - 積水樹脂商事ふとん収納ラック - 積水樹脂商事ふとん収納ラック - 積水樹脂商事ふとん収納ラック - 積水樹脂商事ふとん収納ラック - 積水樹脂商事ふとん収納ラック - 積水樹脂商事

通気性も良く、お掃除や移動も楽にできるキャスター付きふとん収納ラック。パイプ棚に乗せて通気性良く、整理して収納できます。お掃除ロボットも入る隙間(約10.5cm)があります。キャスターはストッパー付きなので、布団を乗せる時動かず乗せやすいです。シングルサイズの敷ふとんが3つ折りでキッチリ収まります。棚の高さは3段階に変更可能。クローゼット、ウォークインクローゼット、押入れ、納戸、お部屋で、布団を出し入れしやすく、きれいに収納できます。布団以外の整理・収納にも使えます。

用途押入れ収納、布団収納材質角パイプ/スチールパイプ(粉体塗装) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)約5.5ブラック備考お客様組立て品。※工具(六角レンチ・スパナ)付き耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×66×64内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06361270FR-10BK
オープン
9,989
10,988(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする