オーミケンシ
キャンバスツールトートバッグ
大容量のトートバッグです。外側に合計6つのポケットがついているので、小物も入れやすく使いやすい仕様です。
買い物用バッグとしても小物がとりやすく便利に使用していただけます。
用途
道具の運搬に
材質
コットン
質量(g)
250
容量(L)
約14
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
480×160×280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06359301
1111-008
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください