超特大マイクロファイバークロス

超特大マイクロファイバークロス - オーミケンシ超特大マイクロファイバークロス - オーミケンシ
(2件のレビュー)

超特大サイズ、パイル地のマイクロファイバークロスです。
サイズが大きいので広げて一気に水滴や汚れの拭き取りが可能です。

用途洗車用、水分・油分・汚れの拭き取りに質量(g)約435入数(枚)1枚混率(%)ポリエステル80、ナイロン20寸法(cm)約75×200危険物の類別非危険物生地の種類マイクロファイバー内容量1枚
注意
※異物が付着したまま使用しますと、表面を傷つける恐れがあります。
※汚れを落とす力が強いので、強く擦り過ぎるとものを傷つけてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※火気付近での使用また放置はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063593371023
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 吸水が最高

この製品は、どこのメーカーのファイバークロスよりも吸水力が強くとても使用しやすいです。再度購入したいと思います。

2025-07-12
用途: 大きい

思っていたよりも大きくて、使い勝手が最高です。値段も他よりも安くコスパも最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする