曜日別特売

大容量 マイクロファイバークロス50枚入りボックス

大容量 マイクロファイバークロス50枚入りボックス - オーミケンシ大容量 マイクロファイバークロス50枚入りボックス - オーミケンシ大容量 マイクロファイバークロス50枚入りボックス - オーミケンシ
(3件のレビュー)

サイズ30×30cm、大容量50枚のボックス入りマイクロファイバークロスです。
超極細繊維のマイクロファイバー生地なので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。

用途清掃用、水分・油分の拭き取り用のウエスとして混率(%)ポリエステル88、ナイロン12寸法(cm)約30×30、箱:約20×20×18質量(g/枚)約18入数1箱(50枚)内容量1箱(50枚)
注意
※異物が付着したまま使用しますと、表面を傷つける恐れがあります。
※汚れを落とす力が強いので、強く擦り過ぎるとものを傷つけてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※火気付近での使用また放置はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063593461022
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 洗車、車のクリーニング
サービス業

クロスの品質はよくある使い捨てマイクロファイバーと同程度の質で特に不満なし
20cm程度のクロスは沢山売られているが30cm四方のクロスは選択肢が少なく、この商品はコスパに優れている
デメリットとしてクロスが箱にぎゅうぎゅうに詰め込まれているためシワが多い
用途によっては注意が必要

2025-11-21
用途: 色々な事に・・・
CarProduceZero's自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすく、水分の吸収も良く
とても優れたマクロファイバークロスです。
リピート確定です

2025-03-18
用途: 製品の洗浄後の仕上げ
株式会社アイシン工業

ステンレス製品の洗浄後に水分をふきとるために使用。
サイズも手ごろでそこそこ厚みもあり吸水性もあるのでつかいやすい。
洗えば何度か使えるし最後は廃油のふき取りに使えば普通ごみ捨として
処分できる。何より価格が安いのが助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする