曜日別特売

LEDバルーンライト

LEDバルーンライト - 日動工業

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!
メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。
360度を広範囲照らします。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)

付属品万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありサイズ(mm)W985×D985×H813使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス内容量1台
注意
※収納バッグは別売オプションです。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※照度はメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※プラグは100V専用です。200Vでの使用は、専用プラグに交換または結線してください。
※アース線は必ず接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359161LBA-420DD-G
342,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06359161LBA-420DD-G06359127LBA-420DD-GLBA-420DD-G LEDバルーンライト420W 日動工業 06359127LEDバルーンライト420W日動工業1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする