曜日別特売

車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834

車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 - ヒロ・コーポレーション車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 - ヒロ・コーポレーション車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 - ヒロ・コーポレーション車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 - ヒロ・コーポレーション車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 - ヒロ・コーポレーション車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 - ヒロ・コーポレーション車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 - ヒロ・コーポレーション車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 - ヒロ・コーポレーション

『車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834』は、パワフルな吸引力で車内を手軽に掃除できる小型掃除機です。パワフルな吸引力で、小さなゴミはもちろん、お菓子の crumbs や髪の毛などもしっかり吸い込んでくれます。シガーソケットに接続するだけですぐに使えるので、電池切れの心配もありません。車内のシートだけでなく、シートの隙間、エアコンの吹き出し口、トランクルームなど、すき間や手の届かないところも 付属のノズルでラクラクお掃除できます。1台に1つあるといざという時に便利です。

用途車内の日常的な掃除に。細かい部分の掃除に。車内で食事をした後や、アウトドアの後など、突然の汚れに。セット内容本体、ノズル、取扱説明書電源(V)DC 12消費電力(W)80本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×90×115電源コード(m)2.5保証期間6ヶ月ヒューズAC250V10A ガラス管(Φ6×30mm)内容量1台
注意
※本体を分解、修理、改造しないでください。12Vシガーソケット以外で使用しないでください。小さなお子様だけで使わせない。幼児の手の届くところで使用しないでください。水を掛けたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しないでください。灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるものは吸い込まないでください。シガープラグや電源ケーブルに、水や埃がある場合は拭き取ってから使用してください。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。本来の使用用途以外に使用しないでください。異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。お手入れの際は必ずシガーソケットからプラグを外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359425HDL-SK5834
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする