曜日別特売

防振セルバッグスSTD

防振セルバッグスSTD - タイノタイ防振セルバッグスSTD - タイノタイ防振セルバッグスSTD - タイノタイ防振セルバッグスSTD - タイノタイ防振セルバッグスSTD - タイノタイ

防振セルバッグスSTDは、液体をセル状にして平面に配したユニークな構造を持つ”防振シート”です。特許取得済みの製品です。振動・衝撃による疲労・腰痛などが問題とされる作業環境などにおいて様々な応用が期待されます。重機や長距離バス、トラック、船舶等の運転など、エンジン・動力機からの振動が運転者に大きな身体的負担を与えるような作業環境において、『疲労軽減クッション』として絶大な効果を発揮します。ベルト付きでずれにくいです。

用途重機や長距離バス、トラック、船舶等の運転など、エンジン・動力機からの振動を受ける運転者に。材質表:PVCパンチング加工 裏:滑り止め加工寸法(mm)座面:420×380×30、背面:380×300×30質量(kg)2.6ブラック番号特許番号:第6923775号耐荷重N(kgf)250(2.5G、-体重100kgの人の乗降を想定)内容量1式(1式)
注意
※電気回路付近では使用できません。寒冷地・野外放置厳禁(凍結するため)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063636161137025001
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする