曜日別特売

エンジン高圧洗浄機

エンジン高圧洗浄機 - 新ダイワ

機動性に優れた高圧洗浄機です。
現場移動に便利な車輪付タイプです。
アンローダーバルブ、リコイルスターター

用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V燃料レギュラーガソリン方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ吐出量(L/min)20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)3.9連続運転時間(h)定格:1.7エンジンメーカー名称:ヤマハMX200始動方式リコイルスターター排気量(L)0.192潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6Lエンジン型式空冷4サイクルOHV出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600圧力計あり内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06378158JEY820
442,000
278,900
306,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする