クラフト鋏 フラワーメイク 無電解ニッケルメッキ

クラフト鋏 フラワーメイク 無電解ニッケルメッキ - 坂源クラフト鋏 フラワーメイク 無電解ニッケルメッキ - 坂源クラフト鋏 フラワーメイク 無電解ニッケルメッキ - 坂源クラフト鋏 フラワーメイク 無電解ニッケルメッキ - 坂源クラフト鋏 フラワーメイク 無電解ニッケルメッキ - 坂源クラフト鋏 フラワーメイク 無電解ニッケルメッキ - 坂源クラフト鋏 フラワーメイク 無電解ニッケルメッキ - 坂源

フラワーアレンジメントに最適なクラフト鋏です。
リボンやビニール、造花のワイヤーが切れる。F-180の派生型です。
柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。
軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。
クラフト用の刃付けになっておりますので、生花には使わないようにお願いいたします。

付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)レッド質量(g)133幅(cm)11長さ(cm)18材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)炭素鋼SK5内容量1個
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359949169
3,800
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする