曜日別特売

屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準

屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 - TOKISTAR屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 - TOKISTAR屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 - TOKISTAR屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 - TOKISTAR屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 - TOKISTAR屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 - TOKISTAR屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準 - TOKISTAR

40年の実績が証明する堅牢性
世界中で使われ続ける装飾照明

付属品予備エンドキャップ【コード】クリア消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋内用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 400灯まで/台
※LPS-80-08B 800灯まで/台
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06379190TLP-100-WW(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379199TLP-100-IW(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC、発光部:EP【ランプ】100
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379208TLP-100-WH(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379217TLP-100-BL(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379226TLP-100-GR(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379235TLP-100-MG(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379251TLP-100-RD(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379260TLP-100-AM(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379269TLP-100-WW(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
25,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379278TLP-100-IW(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC、発光部:EP【ランプ】100
25,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379287TLP-100-WH(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
25,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379296TLP-100-BL(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
25,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379305TLP-100-GR(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
25,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379321TLP-100-MG(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
25,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379330TLP-100-RD(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
25,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379339TLP-100-AM(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
25,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379348TLP-100-WW(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
38,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379357TLP-100-IW(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC、発光部:EP【ランプ】100
38,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379366TLP-100-WH(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
38,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379375TLP-100-BL(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
38,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379391TLP-100-GR(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
38,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379400TLP-100-MG(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
38,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379409TLP-100-RD(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
38,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379418TLP-100-AM(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】100
38,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379427TLP-50-WW(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
23,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379436TLP-50-IW(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC、発光部:EP【ランプ】50
23,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379445TLP-50-WH(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
23,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379461TLP-50-BL(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
23,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379470TLP-50-GR(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
23,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379479TLP-50-MG(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
23,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379488TLP-50-RD(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
23,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379497TLP-50-AM(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
23,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379506TLP-150-WW(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】150
9,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379515TLP-150-IW(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC、発光部:EP【ランプ】150
9,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379531TLP-150-WH(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】150
9,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379540TLP-150-BL(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】150
9,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379549TLP-150-GR(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】150
9,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379558TLP-150-MG(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】150
9,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379567TLP-150-RD(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】150
9,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379576TLP-150-AM(1m)1セット(1m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】150
9,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379585TLP-50-WW(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
47,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379601TLP-50-IW(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC、発光部:EP【ランプ】50
47,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379610TLP-50-WH(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
47,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379619TLP-50-BL(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
47,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379628TLP-50-GR(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
47,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379637TLP-50-MG(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
47,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379646TLP-50-RD(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
47,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379655TLP-50-AM(2m)1セット(2m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
47,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379671TLP-50-WW(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
【ランプ】50
71,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06379680TLP-50-IW(3m)1セット(3m×1本)本体:PC、軟質PVC、発光部:EP【ランプ】50
71,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする