東京メタル
カピスペンダント(電球別売り)
カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質
カピス貝
寸法(mm)
全径Φ400×200
全長(mm)
1000
質量(kg)
1.2
取付
引き掛けシーリング
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(mm)
800(コード調節可能)
口径
E26
使用ランプ
60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06378971
B-5600EFZ
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください