東京メタル
アバカペンダント
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質
アガパ(麻)
取付
引き掛けシーリング
備考
調光器との併用不可
スイッチ
プルスイッチ
口径
E26
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
コード長さ(mm)
セード寸法(mm)
使用ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06378989
HHB15NEFZ
1.4
ナチュラル
800(コード調節可能)
Φ385
60W相当ボール型LED60W相当または白熱電球×2、ナツメ電球付き
¥
20,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
06378998
HHB17NEFZ
2
ナチュラル
800(コード調節可)
Φ435
100W相当電球型LEDまたは白熱電球×2、ナツメ電球付き
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
06379007
HHB19NEFZ
2.1
ナチュラル
800(コード調節可)
Φ435
100W相当LED電球×3灯、ナツメ電球付き
¥
27,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
06378980
HHB15BEFZ
1.4
濃い茶
800(コード調節可能)
Φ385
60W相当ボール型LED60W相当または白熱電球×2、ナツメ電球付き
¥
20,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください