曜日別特売

インテリアスタンド

インテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタル

木(茶)の本体に布製(白)のセード、デスクやベッドサイドを雰囲気のある空間にしあげられるインテリアライトです。

材質木・布寸法(mm)セード径:Φ230、ベース:Φ100、全高:440質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)15スイッチプルスイッチコード長さ(m)1.7口径E26使用ランプEFD15ELランプ電球型蛍光灯付(60W相当)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06379016R2423EFZ
7,200
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする