圧着プライヤー

圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)

優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。
この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。
精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。
工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。
効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。
適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。
圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。

寸法(mm)220×63×23質量(g)488ハンドルコンフォートハンドル圧着範囲(mm2)4.0~6.0ヘッド仕様黒の磨き仕上(本体)黒の磨き内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063829009752-42SB
34,100
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする