最大30W出力の急速充電器 幅広いデバイスに対応。
充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。
USB-C採用し最大30Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。
<対応デバイス>
○モバイル
【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus
【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他
【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL/Pixel
【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro
【Oppo】Reno4 Pro
【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro
【Sony】Xperia シリーズ
【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2
【Honor】Magic 3 Premium Edition
【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など
○タブレット
【Apple】iPad(第9世代)/ iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/ iPad(第6世代)/iPad(第5世代)/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代
【Huawei】Mate Pad 11 など
○パソコン
【Apple】MacBook/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBookAir (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)
【ASUS】Zenbook 14 S
【DELL】XPS 13
【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4
【Xiaomi】RedmiBook Pro 15
【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など
○その他
Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980

