BLOCK
銅線 18 AWG 1mm 11m
優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応
用途
モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ
長さ(m)
11
仕上
エナメル
絶縁体
PUR
AWG
サイズ:18
断面積(mm
2
)
0.82
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
シングルコア
最大動作温度(℃)
+155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06387721
CUL 100/1,00
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください