ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 - エー・アンド・デイ

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
全14種類を絞り込む
付属品
材質(ケース)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質(ケース)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06388518AD1607-20KM1-00J00 (20Kg)アルミケース、JCSS校正証明書アルミ141×141×214
167,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388527AD1607-10KM1-00J00 (10Kg)アルミケース、JCSS校正証明書アルミ112×112×170
108,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388536AD1607-5KM1-00J00 (5Kg)アルミケース、JCSS校正証明書アルミ90×90×138.5
63,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388545AD1607-2KM1-00J00 (2Kg)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック66×66×100
32,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388561AD1607-1KM1-00J00 (1Kg)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック53×53×77
26,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388570AD1607-500M1-00J00 (500g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック41×41×65.8
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388579AD1607-200M1-00J00 (200g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック31×31×46.4
15,800
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388588AD1607-100M1-00J00 (100g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック25×25×37
14,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388597AD1607-50M1-00J00 (50g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック20×20×28.8
13,000
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388606AD1607-20M1-00J00 (20g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック15×15×20.4
12,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388615AD1607-10M1-00J00 (10g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック13×13×15
12,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388631AD1607-5M1-00J00 (5g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック10×10×13.7
11,200
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388640AD1607-2M1-00J00 (2g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック8×8×9
10,200
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06388649AD1607-1M1-00J00 (1g)プラスチックケース、JCSS校正証明書プラスチック6×6×8.3
10,200
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする