オーエッチ工業
電工ハンマー 軽量 BLACK
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット
軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。
隅まで叩きやすいシャープなデザイン。
側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途
電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質
シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C
使用温度(℃)
-20~50
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル(PVC)
頭部寸法(mm)
対辺:22
頭部長(mm)
105
主な用途
電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質(ヘッド)
機械構造用合金鋼 SCM440
頭質量(g)
200
内容量
1個
関連資料:
(1.5MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06389315
DKB-17
290
レギュラー
345
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
06389331
DKBS-17
240
ショート
330
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください