曜日別特売

青空照明misola

青空照明misola - 三菱電機青空照明misola - 三菱電機

埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)
リモコン切替タイプ
既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応
器具高さ85mmの薄型構造
オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能

寸法(mm)埋込穴:300×620定格固定出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)定格光束(Lm)1600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389471AZ-B21500BM/8AHZF
340,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする