三菱電機
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)
定格
固定出力(段調光形)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
73
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
使用場所
屋外用
光色
昼白色
電球の種類
LED
内容量
1台
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
選択してください
27.6(200V時)
39.0(200V時)
48.9(200V時)
60.0(200V時)
74.2(200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
固有:159.4(200V時)
固有:161.5(200V時)
固有:163.5(200V時)
固有:166.6(200V時)
固有:168.4(200V時)
明るさ
選択してください
クラス400(HID70形器具相当)
クラス600(HID100形器具相当)
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
クラス1000(水銀ランプ300形器具相当)
クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
定格光束(Lm)
選択してください
4400
6300
8000
10000
12500
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06389541
EL-S13010N/HAHTN
74.2(200V時)
固有:168.4(200V時)
クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
12500
¥
194,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389550
EL-S13010N/WAHTN
74.2(200V時)
固有:168.4(200V時)
クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
12500
¥
194,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389559
EL-S10010N/HAHTN
60.0(200V時)
固有:166.6(200V時)
クラス1000(水銀ランプ300形器具相当)
10000
¥
156,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389568
EL-S10010N/WAHTN
60.0(200V時)
固有:166.6(200V時)
クラス1000(水銀ランプ300形器具相当)
10000
¥
156,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389577
EL-S8010N/HAHTN
48.9(200V時)
固有:163.5(200V時)
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
8000
¥
144,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389586
EL-S8010N/WAHTN
48.9(200V時)
固有:163.5(200V時)
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
8000
¥
144,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389595
EL-S6010N/HAHTN
39.0(200V時)
固有:161.5(200V時)
クラス600(HID100形器具相当)
6300
¥
124,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389620
EL-S6010N/WAHTN
39.0(200V時)
固有:161.5(200V時)
クラス600(HID100形器具相当)
6300
¥
124,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389638
EL-S4010N/HAHTN
27.6(200V時)
固有:159.4(200V時)
クラス400(HID70形器具相当)
4400
¥
109,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389656
EL-S4010N/WAHTN
27.6(200V時)
固有:159.4(200V時)
クラス400(HID70形器具相当)
4400
¥
109,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください