曜日別特売

LED照明 屋外用小型投光器 灯具

LED照明 屋外用小型投光器 灯具 - 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 - 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 - 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 - 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 - 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 - 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 - 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 - 三菱電機

段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
電球色(3000K)

定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LED内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389611EL-S6010L/HAHTN39.0(200V時)83固有:135.8(200V時)クラス600(HID100形器具相当)5300
124,000
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389629EL-S6010L/WAHTN39.0(200V時)73固有:135.8(200V時)クラス600(HID100形器具相当)5300
124,000
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389647EL-S4010L/HAHTN27.6(200V時)83固有:134.0(200V時)クラス400(HID70形器具相当)3700
109,000
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
06389665EL-S4010L/WAHTN27.6(200V時)83固有:134.0(200V時)クラス400(HID70形器具相当)3700
109,000
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする