三菱電機
LED一体型建築化照明器具
L1200タイプ 本体白色
配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー
段調光機能標準搭載
平均演色評価数(Ra)83
温白色(3500K)
光色
温白色(3500K)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格
固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
30.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:145.3
定格光束(Lm)
4480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06389358
EL-LRD4500WW/W41HTN
4480
30.2
¥
47,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください