曜日別特売

LED一体型建築化照明器具

LED一体型建築化照明器具 - 三菱電機LED一体型建築化照明器具 - 三菱電機

L1200タイプ 本体白色
配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー
段調光機能標準搭載
平均演色評価数(Ra)83
白色(4000K)

光色白色 (4000K)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)定格光束(Lm)4480内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389349EL-LRD4500W/W41HTN448030.2
47,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする