曜日別特売

パレットトラック NEシリーズ(標準)

パレットトラック NEシリーズ(標準) - コレックパレットトラック NEシリーズ(標準) - コレックパレットトラック NEシリーズ(標準) - コレックパレットトラック NEシリーズ(標準) - コレック

全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。
新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。
無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。
ホワイトタイヤを標準装備
足踏みペダルを標準装備

仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※坂道等で使用しないでください。
全30種類を絞り込む
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
荷重(kg)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
荷重(kg)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06390390NE10-48480810100061
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390399NE10-49480980100064
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390408NE10-58520810100062
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390417NE10-59520980100065
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390426NE10-5105201070100067
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390435NE10-5115201150100068
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390451NE10-6106001070100068
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390460NE10-76685650100065
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390469NE10-7106851070100072
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390478NE10-7126851220100075
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390487NE15-48480810150061
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390496NE15-49480980150064
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390505NE15-58520810150062
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390521NE15-59520980150065
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390530NE15-5105201070150067
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390539NE15-5115201150150068
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390548NE15-6106001070150068
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390557NE15-76685650150065
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390566NE15-7106851070150072
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390575NE15-7126851220150075
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390591NE25-48480810250061
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390600NE25-49480980250064
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390609NE25-58520810250062
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390618NE25-59520980250065
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390627NE25-5105201070250067
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390636NE25-5115201150250068
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390645NE25-6106001070250068
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390661NE25-76685650250065
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390670NE25-7106851070250072
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390679NE25-7126851220250075
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする