曜日別特売

ロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー

ロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー - ROCKYロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー - ROCKYロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー - ROCKYロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー - ROCKY

・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。
・SA-B20専用のオプションパーツです。
・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。
・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。
・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。
・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)

ローラー幅(mm)1400適合品番SA-B20適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ内容量1個
注意
※【注意事項】
※ローラーに荷物積載時はバックドアを開けることはできません。リアアンダーミラーが破損いたします。
※取付けはキャリアを装着した状態での高所作業となります。1.8メートル前後の脚立をご用意していただき転落事故等の無きよう必ず2名以上で十分に気を付けて作業を行ってください。
※リアアンダーミラー付車推奨。未装着の場合はリアワイパーの付根付近に当たりながらローラーが可動するため、リアワイパーを損傷する恐れがあります。
※適合につきましては2022年11月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389857AR-03
33,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする