ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ - ROCKY

・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。
・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。
・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。

適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160内容量1個
注意
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
高さ外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06390058SGR-0860137
21,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする