ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ - ROCKY

・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。
・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。
・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。
・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。

長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系内容量1個
注意
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06390067SGR-03
17,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする