曜日別特売

ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール - ROCKY

・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16V です。
・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。
・最大耐荷重は30kgまでです。

適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)仕様マルチレール:2本レール長さ(mm)900最大耐荷重(kg)30内容量1個
注意
※本商品は荷室上部に装備されている「ユースフルナット」を利用しての取付けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389945RW-16V30
16,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする