ジー・システム
はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS
取付条件
はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途
注意
※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。
セット内容
セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚
全長(mm)
850
方式
固定脚:オートロックカム機構方式
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約5
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
内容量
1セット(2本)
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※注意
※本製品ははしごの転倒防止用補助装置です。他用途には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06390731
-
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セーフティーライダーHS使用方法
参考になった