Bulls(ブルズ)
カベカケ金具
かけたいところに、ひっかける。
用途
壁面に棚・額縁・パネル等のインテリアの取付け
セット内容
本体20個、取付ビス40本
材質
金具/ビス:鉄
表面処理
亜鉛メッキ
内容量
1箱
関連資料:
チラシ(1.35MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06391160
PBKASV0720
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください