曜日別特売

L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵

L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 - PLANET Technology

8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。

仕様ハードウェアバージョン:1材質メタル取付方式デスクトップ、ラックマウント電源(V)AC100~240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44機能管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応動作温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)ファンファンレス設計RoHS指令(10物質対応)対応コンソールRS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06396830GS-4210-8T2S
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする