曜日別特売

液晶モニタ 27型 FHD (1920 x 1080)/IPS/Eye Care/3年保証 VU279CFE

液晶モニタ 27型  FHD (1920 x 1080)/IPS/Eye Care/3年保証 VU279CFE - ASUS(エイスース)

27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ
多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。
色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ
DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。

付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5電源(V)AC100~240表面処理ノングレア消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応コントラスト比1300:1液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー非対応RoHS指令(10物質対応)対応特性ケンジントンセキュリティースロット搭載アスペクト比16:9走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む)パネル駆動方式IPS対応VESA規格75mm×75mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06396866VU279CFE-PVU279CFE-Pローズクレイ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06396875VU279CFE-BVU279CFE-Bクワイエットブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
06396891VU279CFE-GVU279CFE-Gグリーングレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06396900VU279CFE-MVU279CFE-Mオートミルク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする