DELTAPLUS
TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ
用途
電気溶接
質量(g)
157
規格
【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FT
レンズ
防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400
遮光度
#5
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
内容量
1本
注意
※ガス溶接やアーク溶接にはご使用いただけません、絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06397128
D0084
¥2,800
¥
2,398
¥2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください