タカショー
ExLights ソーラーセキュリティーライト MARS 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
光の反射角度を自由に設定。人感センサーが人を感知して2000ルーメンの高光束LEDでパッと照らす防犯ソーラーライトです。
用途
屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に
幅(mm)
107
色
ダークグレー
高さ(mm)
170
奥行(mm)
116
LED色
電球色
LED使用数(個)
39
センサー感知範囲
最大120°
感知距離(m)
最大3.5
内容量
1個
取扱説明書:
(1.62MB)
注意
※IPX3(JIS防雨型)防水仕様 リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06396988
LGS-EL07
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください