曜日別特売

折りたたみ踏み台 HDL-6789

折りたたみ踏み台 HDL-6789 - ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789 - ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789 - ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789 - ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789 - ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789 - ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789 - ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789 - ヒロ・コーポレーション

『折りたたみ踏み台』は、使わないときは折りたたんで収納できるコンパクトな踏み台です。使わないときは取っ手を引き上げるだけで簡単に折りたたんで収納できるため、場所を取りません。比較的軽量なので、持ち運びやすいです。天板と足裏に滑り止め加工が施されているので、安定して作業できるよう工夫されています。高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などの火事作業のほか、DIYやガーデニングにおいても活用可能です。

用途高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などに。工具の収納や、作業台に。物の手入れや、鉢植えの移動などに。耐荷重(kg)100内容量1個
注意
※本製品は組み立て式です。正しく組立て、安全を確認した上でご使用ください。ご使用になる前に本製品を確認し、変形、破損、ガタツキなどがあるときは使用しないでください。不安定な場所は避け、必ず平坦で安定して場所でご使用ください。転倒、けがのおそれがあります。耐荷重100kgf(980N)を超えて使用しないでください。本製品に飛び乗ったり、本製品の上で飛び跳ねたりしないでください。二人以上で乗らないでください。スリッパ、ナイロン製の靴下など、滑りやすいものを履いた状態で使用しないでください。つま先立ちなどで天板の一部のみに力が加わる使い方は危険ですのでおやめください。折りたたみ時に、天板、脚部の可動部に指などを挟まないよう、十分にご注意ください。お子様や警告表示(安全上のご注意)の内容が理解できない人には単独で使わせないでください。品質には万全を期しておりますが、使用後の破損などトラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。廃棄の場合は、各自治体の指示に従ってください。屋外でご使用後は、土などの汚れは乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、硬く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。使用後は折りたたみ、直射日光を避け、風通しのよい場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
収納時寸法(cm)
サイズ規格
使用時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06432871HDL-6789100約39×4×52L約39×33×39
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
06432880HDL-6779100約31×4×34S約31×25×22
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする