ディモ(dimo)
エンジニアジャケット D533
帯電防止JIS T8118適合商品。 シンプルなデザインにファスナー等の突起物を隠し、商品等を傷つけない配慮や腕まわりの 3Dパターン設計でストレス軽減。
用途
吸水速乾
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
注意
※女性対応シルエット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06437290
D553
オリーブ
SS
96
39
58
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437299
D553
オリーブ
S
100
41
59
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437335
D553
ベージュ
SS
96
39
58
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437351
D553
ベージュ
S
100
41
59
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437387
D553
ネイビー
SS
96
39
58
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437396
D553
ネイビー
S
100
41
59
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437439
D553
ストーングレー
SS
96
39
58
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437448
D553
ストーングレー
S
100
41
59
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437491
D553
ブラック
SS
96
39
58
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
06437500
D553
ブラック
S
100
41
59
¥12,300
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください