スイッチング電源SPB-Aシリーズ

スイッチング電源SPB-Aシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化
コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化
PFC回路適用による力率改善
優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲
直列運転/並列運転可能
出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化

運転
直列:可
並列:可(2台まで)
形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.74MB)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力電流(A)
容量(W)
定格出力電圧(V)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492696SPB-A015-05単品:0.135315DC5●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):22.5
4,500
4,498
4,948(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492705SPB-A015-12単品:0.1351.214.4DC12●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):22.5
4,500
4,498
4,948(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492721SPB-A015-24単品:0.1350.6515.6DC24●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):22.5
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492730SPB-A030-05単品:0.17525DC5●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):32
5,220
5,198
5,718(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492739SPB-A030-12単品:0.172.530DC12●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):32
5,220
5,198
5,718(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492748SPB-A030-24単品:0.171.331.2DC24●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):32
5,220
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492757SPB-A060-12単品:0.234.554DC12●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):32
6,120
6,098
6,708(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492766SPB-A060-24単品:0.232.560DC24●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):32
6,120
6,098
6,708(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
06492775SPB-A240-12単品:0.8520240DC12●単品(D):150●単品(H):131.5●単品(W):60
16,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492791SPB-A240-24単品:0.8510240DC24●単品(D):150●単品(H):131.5●単品(W):60
16,380
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492800SPB-A240-48単品:0.855240DC48●単品(D):150●単品(H):131.5●単品(W):60
16,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492809SPB-A480-24単品:1.3520480DC24●単品(D):150●単品(H):131.5●単品(W):95
28,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06492818SPB-A480-48単品:1.3510480DC48●単品(D):150●単品(H):131.5●単品(W):95
28,800
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492827SPB-A120-12単品:0.56510120DC12●単品(D):122●単品(H):131.5●単品(W):40
9,720
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
06492836SPB-A120-24単品:0.5655120DC24●単品(D):122●単品(H):131.5●単品(W):40
9,720
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする