曜日別特売

フォークリフト用雪かき

フォークリフト用雪かき - 植平工業フォークリフト用雪かき - 植平工業フォークリフト用雪かき - 植平工業フォークリフト用雪かき - 植平工業フォークリフト用雪かき - 植平工業フォークリフト用雪かき - 植平工業フォークリフト用雪かき - 植平工業フォークリフト用雪かき - 植平工業

片側は路面に優しいゴム刃仕様になっています。上下反転するだけで<ゴム刃/鉄刃>の切り替えが可能!
使用環境にあわせてお使いいただけます。
本体背面に1ヵ所穴を開けており、使用中に外れることがないよう、フォークリフトと本体をラッシングベルトで固定できるようになっています。
※ベルトはご自身でご用意願います
他社製品の雪かきは塗装品が多いですが、メーカーではより耐錆・耐久性を考え溶融亜鉛メッキを施しています。
また長く使用するにつれての歪みや劣化した場合、替え刃やゴムのみの購入も可能です。
(※別途お見積りいたします)

材質質量(kg)約110寸法(幅W×高さH)(mm)1.5×0.5表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ対象【フォークリフト】5tタイプまで差込口15×7.5cm(2口)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491497-
173,500
190,850(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1¥25,000/税込¥27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする